Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha PND-A6081RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86328496
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PND-A6081RV
EAN/GTIN:
     8801089199485
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
16 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
2,15
Minimale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
4.38 - 9.33 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
ROM-Kapazität
4096 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
125 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
1600 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
120 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12,000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,54*
€ 1.596,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,36*
€ 1.580,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,71*
€ 1.515,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,85*
€ 1.471,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,05*
€ 1.422,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.