Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PNB-A6001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PNB-A6001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A6001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A6001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha PNB-A6001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86328502
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PNB-A6001
EAN/GTIN:
     8801089199089
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 Zoll
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4096 MB
ROM-Kapazität
4096 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
880 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 576p, 720p, 768p, 960p, 1024p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.006 Lux
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12,000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,02*
€ 1.303,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,92*
€ 1.292,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,59*
€ 1.247,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,72*
€ 1.208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,95*
€ 1.144,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.