Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-S518941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 35 mm²
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
336 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 17,00*
€ 25,85*
2 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 25,87*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 30,07*
8 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 59,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,85*
€ 30,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,14*
€ 29,92
pro Meter
ab 3 Meter
€ 24,88*
€ 29,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,67*
€ 28,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,90*
€ 26,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,71*
€ 24,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,84*
€ 23,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.