Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-26482
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke Ummantelung
2.4 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
9.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3595*
€ 0,4895*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,79*
€ 81,44*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 48,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.