Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP475M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP475M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP475M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86378968
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP475M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.