Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP156M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP156M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP156M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86380240
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP156M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
15000 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.