Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NKE0305SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NKE0305SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata NKE0305SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86450651
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NKE0305SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
2.97 - 3.63 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.53 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
7.46 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
CRE1S0305S3C
ab € 2,38*
Ähnlich
RECOM POWER
RO-3.305S/E
ab € 5,94*
Ähnlich
XP Power
IE0305SH
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.