Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogClock Smart Home Signalverstärker Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogClock Smart Home Signalverstärker Kabellos
frogblue frogClock Smart Home Signalverstärker Kabellos
frogblue frogClock Smart Home Signalverstärker Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86476933
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     SU-RE.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Funkfrequenz
2400–2483.5 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
37 g
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.