Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 20 mm M8 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 20 mm M8 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 20 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86478165
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/74 8X20
EAN/GTIN:
     4001796052248
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Elektrolytisch applizierter Zink-Überzug. Die galvanische Verzinkung ist das kostengünstigste Verfahren für den funktionellen Korrosionsschutz. Die Zinkschichten haben eine metallische bläulich-weiße Farbe. Für weitere Informationen siehe DIN EN ISO 4042 - Galvanische Überzüge für Verbindungselemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
13 mm
Kopfhöhe
8 mm
Paketgewicht
1340 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.