Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 60 mm M5 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 60 mm M5 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 60 mm M5 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86479118
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/74 5X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.