Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Caso VacuBoxx Eco-Set Vakuum-Verschlussbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86488451
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1177
EAN/GTIN:
     4038437011777
Set bestehend aus: 1 Behälter mit 1500 ml Fassungsvermögen. 2 Behältern mit je 500 ml Fassungsvermögen. 1 Vakuumierschlauch mit Adapter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuum-Verschlussbehälter
Volumen (l)
1.5 l
Anzahl
3
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.