Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11609 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11609 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11609 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11609 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11609 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86500093
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11609
EAN/GTIN:
     4250197116091
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Der Alphacool Strong Guy ist ein professioneller Entgrater für HardTubes und Messingrohre. Bei der Verwendung von HardTubes ist es unabdingbar, dass die Enden der Rohre sauber entgratet werden. Denn scharfe Kanten und unsaubere Schnitte können die Dichtungen in den HardTube-Anschlüssen beschädigen. Das kann dazu führen, dass die Anschlüsse undicht werden und Flüssigkeit austreten kann.
Der Alphacool Strong Guy besteht vollständig aus Metall und liegt dadurch sehr gut in der Hand. Er bietet zwei Seiten zum Entgraten an, nämlich für die äußere Kante und die innere Kante des HardTubes oder des Messingrohrs. Mit nur wenigen Drehungen der HardTubes auf den scharfen Klingen lassen sich saubere Schnittkanten erzeugen, die beim Einführen in den Wasserkühlungsanschluss sanft an den Dichtungen entlanggleiten können ohne diese zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
52 mm
Gewicht
204 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.