Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni MENTAL MAGIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni MENTAL MAGIC
Clementoni MENTAL MAGIC
Clementoni MENTAL MAGIC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86500703
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59182.4
EAN/GTIN:
     8005125591824
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Ein origineller Zauberkasten, mit dem Kinder gemeinsam mit den Ehrlich Brothers alle Geheimnisse eines der derzeitig interessantesten Phänomene entdecken können - der Mental-Magie! Finde die Karte, die sich jemand aus dem Publikum gemerkt hat, sage das von ihm gewählte Wort voraus, führe eine unmögliche mentale Berechnung durch und entdecke alle Techniken, mit denen Du die Gedanken der Menschen lesen kannst! Das umfassende illustrierte Handbuch bietet Dir alle Details, die Du benötigst, und leitet Dich Schritt für Schritt an, wenn Du damit beginnst, die Mental-Magie zu verstehen. Verwende dazu das im Lieferumfang enthaltene Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Augmented Reality
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.