Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R11201s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R11201s
bluechip SERVERline R11201s
bluechip SERVERline R11201s
bluechip SERVERline R11201s
bluechip SERVERline R11201s
bluechip SERVERline R11201s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86533396
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850249
EAN/GTIN:
     4250749700389
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
server rack 1u
rack server
Kompakte Appliances für kleine Unternehmen Der R11201s, basierend auf der Intel Atom C3000 Prozessorarchitektur, eignet sich dank der hohen Performance pro Watt perfekt für dedizierte Appliances oder virtualisierte Webserver. Die Vorteile der neuen Intel Atom-Prozessorfamilie sind der geringere Strombedarf und eine um das 2,5-fach höhere Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation. Das System bietet bis zu 16 Prozessorkerne, 256 GB ECC (Error Correcting Code) -Speicher und vier Gigabit-RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C3558
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Thermal Design Power (TDP)
16 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessorsockel
BGA 1310
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
4
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
B1
Prozessor Codename
Denverton
Tcase
83 °C
Tjunction
100 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
256 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
Prozessor-Paketgröße
34 x 28 mm
Prozessor-Code
SR388
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® QuickAssist-Technik
Ja
ARK Prozessorerkennung
97937
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
interne Laufwerkseinschübe
2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Zertifikate
Zertifizierung
80Plus Gold
Energie
Stromversorgung
200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: rack server 1he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,69*
€ 1.493,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,21*
€ 1.459,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,32*
€ 1.418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,75*
€ 1.347,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.