Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 61601 Schmelzsicherung Automotiv 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 61601 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Scharnberger & Hasenbein 61601 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86551821
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     61601
EAN/GTIN:
     4034451616011
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
3 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
32 V
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
11.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.