| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-86551967 Herst.-Nr.: 35220 EAN/GTIN: 4034451352209 |
| |
|
| | |
| Single-LED 10x25mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in ultra-grün, mit Brückengleichrichter AC - Die LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung 115-130VAC dimensioniert. Mittels handelsüblicher Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | AC Eingangsspannung | 130 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 25 mm | Leistungen | Lampenleistung | 0.73 W | | Fassungs-/Sockeltyp | BA9S | | Glühlampenform | Zylindrische Glühbirne | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 60000 h | | Lichtfarbe | Grün | Energie | Eingangsspannung | 130 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |