Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 35661 LED-Lampe Rot 0,29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 35661 LED-Lampe Rot 0,29 W
Scharnberger & Hasenbein 35661 LED-Lampe Rot 0,29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86552109
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35661
EAN/GTIN:
     4034451356610
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s
Chip LED 5,6x15,8mm Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Anodenanschluss in Markierung für Anode (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50 % reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.6 mm
Länge (mm)
15.8 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.29 W
Glühlampenform
Rohr
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Rot
Energie
Lampenstrom
15 mA
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.