Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 54308 Leuchtsignal & -symbol Indoor Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86562623
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54308
EAN/GTIN:
     4034451543089
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Restaurant
LED-Schild
Piktogramm Restaurant
Symbolschilder Restaurant
LED-Hinweisschild Cafe Plexiglas 10 mm, Wandbefestigung - Piktogramm nach Wahl gefräßt und folienhinterlegt - RAL 9005 schwarz - Profilfarbe silber. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Form
Quadratisch
Symbol-Typ
andere
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Silber, Transparent
Material
Acryl, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Lampenleistung
1 W
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: led schild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.