Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 54309 Leuchtsignal & -symbol Allgemeine Dienstleistungen Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86562767
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54309
EAN/GTIN:
     4034451543096
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Restaurant
LED-Schild
Piktogramm Restaurant
Symbolschilder Restaurant
LED-Hinweisschild Restaurant Plexiglas 10 mm, Wandbefestigung - Piktogramm nach Wahl gefräßt und folienhinterlegt - RAL 9005 schwarz - Profilfarbe silber. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Allgemeine Dienstleistungen
Form
Quadratisch
Symbol-Typ
andere
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: led schild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.