Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPB183Z Tragbare Bandsäge Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DPB183Z Tragbare Bandsäge Akku
Makita DPB183Z Tragbare Bandsäge Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87014776
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPB183Z
EAN/GTIN:
     0088381899697
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsäge
Bandsägemaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingenlänge
835 mm
Klingenbreite
13 mm
Rollendicke
0.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Absperrschalter
Ja
Leistungen
Schneidkapazität (rund)
66 mm
Schneidkapazität (Rechteck)
66 x 66 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.