Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Lenco HPB-110PK Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87015261
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     HPB-110PI
EAN/GTIN:
     8711902045564
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
2.2 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Lautstärkeregler
Knopf
Abnehmbares Kabel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.