Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Artikel-Nr.:
     832-353528
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715836
EAN/GTIN:
     766623715836
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Kabelführung leicht gemacht

Führen Sie Netzwerkkabel aus dem hinteren Bereich Ihres Schrankes genau auf die Höheneinheit durch, auf der Sie sie benötigen. Die praktische, integrierte Bürstenleiste dieser Kabeldurchführung von Intellinet Network Solutions hält zudem Staub von Ihren empfindlichen Netzwerkkomponenten fern und sorgt für eine aufgeräumte, sauber strukturierte Optik. Auf der Ablage hinter der Kabeleinführung können Sie Patchkabel bedarfsweise fixieren und so ein Abrutschen in den Netzwerkschrank verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe (max)
92.1 mm
Höhe
44.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,68*
€ 13,49*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 22,69*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,44*
€ 25,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 30,08*
6 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,91*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715812
ab € 10,91*
Sonstiges
Intellinet
712477
ab € 7,84*
Sonstiges
Intellinet
712767
ab € 7,65*
Sonstiges
Intellinet
712484
ab € 14,67*
Sonstiges
Intellinet
712774
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.