Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C8300-1N1S-4T2X Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C8300-1N1S-4T2X Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Grau
Cisco C8300-1N1S-4T2X Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87046268
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C8300-1N1S-4T2X
EAN/GTIN:
     889728309479
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
cisco dsl router
dsl router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
412.75 mm
Höhe
43.9 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Switch Protokoll
MPLS
Router Protokoll
BGP, EIGRP, HSRP, IP, IS-IS, LISP, MPLS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIP-2, VRRP
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Merkmale
Prozessorhersteller
Intel
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
16 GB
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
536060 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Durchsatz
15.8 Gbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, 2048-bit RSA, SHA-1, SHA-2
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
AAA, RSA (2048 bit), ESP-256-CBC, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit)
URL-Filterung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.114,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.409,43*
€ 7.627,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.370,51*
€ 7.580,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.211,43*
€ 7.391,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.137,27*
€ 7.303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.114,18*
€ 7.275,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.