Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0178 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0178 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0178 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0178 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87086217
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0178
EAN/GTIN:
     5704174264903
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.52 V
Batteriekapazität
40 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.