Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 13 6282 23 Steckdose T23 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 13 6282 23 Steckdose T23 Schwarz, Blau
Steffen 13 6282 23 Steckdose T23 Schwarz, Blau
Steffen 13 6282 23 Steckdose T23 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87100598
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     13 6282 23
EAN/GTIN:
     7611007150051
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Beschreibung Maschinen Einbausteckdose anthrazitgrau T23 IP55 Deckel blau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Buchsen-Typ
T23
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.