Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Garmin Forerunner 745 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87167851
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02445-13
EAN/GTIN:
     753759263942
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.8 mm
Tiefe
43.8 mm
Gewicht
47 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe
13.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Schutzfunktion
Wasserdicht
Produktfarbe
Grau
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Kompatible Betriebssysteme
iPhone®, Android™
Energie
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
16 h
Batterielebensdauer (UltraTrac-Modus)
21 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Schrittsignal
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Empfohlene Aktivität
Klettern, Fitness
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.