Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
BlueOptics QSFP-40G-ESR4-IB-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87219823
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-ESR4-IB-BO
EAN/GTIN:
     4063232074788
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatibler 40GBASE-ESR4 QSFP Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP offiziell unterstützen. Jeder IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP für den Einsatz in der jeweiligen IBM Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen BlueOptics 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible BlueOptics 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Volle MSA Konformität Jeder IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 hochverfügbarkeits-QSFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics genauso wie original IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Industrielle Normen IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatible 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der IBM QSFP-40G-ESR4-IB-BO kompatiblen BlueOptics 40GBASE-ESR4 MPO/MTP QSFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaserkabel konfektioniert 300m, gbic modul, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.