Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-A25G-B2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-A25G-B2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28
Supermicro AOC-A25G-B2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87220851
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-A25G-B2SM-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.7 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
QSFP28
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
115 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
25 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.