Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF15433 Teppichmesser Silber Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF15433 Teppichmesser Silber Rasierklingenmesser
Q-CONNECT KF15433 Teppichmesser Silber Rasierklingenmesser
Q-CONNECT KF15433 Teppichmesser Silber Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87266875
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15433
EAN/GTIN:
     5705831154339
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Silber
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
153 mm
Dicke
20 mm
Klingenlänge
60 mm
Gewicht
75 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.