| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-87313444 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-103 EAN/GTIN: 7333048045430 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | | USB-Stecker | Micro-USB B | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Energie | Energiequelle | Kabel/Batterie | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 154 mm | | Tiefe | 111 mm | | Höhe | 59 mm | | Gewicht | 240 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Power-Taste, Schaltfläche Start, Turbo-Taste | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Reflex Vibration | Ja | | Schulterknöpfe | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 95049080 |
|
| | |
| | | |
| |