Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Deltaco DM210 Maus Gaming rechts USB Typ-A 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87419993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-108
EAN/GTIN:
     7333048047021
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
70 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.