Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 052630 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 052630 Bohrer Steinbohrer
kwb 052630 Bohrer Steinbohrer
kwb 052630 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87471338
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     052630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Granitbohrer
granitbohrer
nach ISO 5468, diamantgeschliffene Hartmetallspezialschneide mit hohem Wolframcarbid-Anteil und homogener Feinkornstruktur, Spitzenwinkel 120°, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, Bohreinsatz mit hohem Anpressdruck und einer empfohlenen Drehzahl von 800 - 1.000 U/min ohne Schlag, geeignet für Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen, Farbe grün, Spezialist für härteste Steine wie Granit, Gneis, Schiefer, Basalt, Beton, aber auch für Glas, Keramik oder Dachziegel und andere Hartstoffe einsetzbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Stein, Glas, Dachziegel, Granit, Naturstein, Keramik, Beton, Weiche Keramik-Wandfliese
Arbeitslänge
40 mm
Punktwinkel
120 °
Schaftform
Gerader Schaft
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.