Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042906 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042906 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042906 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042906 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042906 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87471345
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
235 mm
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Holz, Hartholz
Arbeitslänge
160 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.