Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042826 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042826 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042826 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042826 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042826 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87471430
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 26mm
schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
26 mm
Länge (mm)
165 mm
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Holz, Hartholz
Arbeitslänge
95 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.