Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb SUPER ROCKER Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb SUPER ROCKER Steinbohrer
kwb SUPER ROCKER Steinbohrer
kwb SUPER ROCKER Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     615-Y766902
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     050650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
100 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Stein, Granit, Beton
Arbeitslänge
45 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 5,12*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,14*
6 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 17,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.