Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87567905
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1510-A
EAN/GTIN:
     8719214471651
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Aktiver Adapter S/B für Apple Cinema Displays Der Club 3D CAC-1510-A ist ein USB3.2 Gen1 Type-C Eingang auf Dual Link DVI-D oder Single Link DVI Ausgang Adapter als HDCP OFF Version für Apple Cinema Displays oder andere Displays, die kein HDCP unterstützen. Der USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI oder Single Link DVI Adapter ist die einfachste Lösung um Ihre USB3.2 Gen1 Type-C Quelle mit DisplayPort™ Alternate Mode mit einem mit DVI ausgestatteten Monitor oder Projektor zu verbinden. Der Adapter ist kompakt und leicht mitzunehmen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB3.2 Gen1 Type-C Port. Der Adapter benötigt keinen externen Strom und ist ideal für die Nutzung mit den neuesten Notebooks und Ultrabooks. Unterstützt: Dual Link DVI-D höchste Auflösungen bis 3840 x 2160 bei 30Hz. Unterstützt: Deep Color 12 Bit Unterstützt: 268.5 MHz Kompatibilität Der Adapter ist kompatibel mit den neuen Apple MacBook Pro, MacBook und anderen mit USB3.2 Gen1 Type-C ausgestatteten Produkten, die über DisplayPort™ Alternate Mode Unterstützung über USB-C verfügen. Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts die Spezifikation und Funktionalität des USB3.2 Gen1 Type-C Port. Ähnliche Produkte USB3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI-D HDCP ON Version Aktiver Adapter St. / B. USB3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI-D HDCP ON Version Aktiver Adapter St. / B. Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel St./St. 1m Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel St./St. 1m Mini DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0b HDR Aktiver Adapter Mini DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0b HDR Aktiver Adapter Technische Daten Technologie Downloads Bezugsquellen TECHNISCHE DATEN Produktname: USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Aktiver Adapter S/B für Apple Cinema Displays Produktserie: Adapter Artikelcode: CAC-1510-A EAN code: 8719214471651 UPC code: 841615101863 Features: • Spezielle Unterstützung für Apple Cinema Displays • Beidseitig steckbarer USB Typ-C Stecker • Konform zu den Dual Link DVI-D Spezifikationen • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 30Hz • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz • Unterstützt Deep Color 12 Bit • Unterstützt 268.5Mhz Bandbreite Betriebssystemunterstützung: • Alle In der Verpackung: • Club 3D Aktiver Adapter USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version für Apple Cinema Displays Unterstützte Auflösungen Eingang: • USB Typ C Stecker Ausgang: • DVI-D Dual Link Buchse Weitere Info: • Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5cm • Produktgröße: 8.5 x 4.5 x 1.4 cm • Länge ca.: 24.5 cm • UBS-C Konnektor:3.4 x 1.2 x 0.6 cm • Produktgewicht: 66 Gramm • Verpackungsgewicht: 28 Gramm • LDPE Beutel Gewicht: 2 Gramm • Gesamtgewicht: 96x Gramm • Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Dual-Link-DVI
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements HDCP Off.
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.