Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale AC-PS-EU Smart Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale AC-PS-EU Smart Plug
Yale AC-PS-EU Smart Plug
Yale AC-PS-EU Smart Plug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87855489
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AC-PS-EU
EAN/GTIN:
     5052847099186
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
101 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.