Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Grandstream Networks GRP2602W IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87864205
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2602W
EAN/GTIN:
     6947273703471
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, MD5, SRTP, TLS
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.41 "
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
800
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: 15 B, B; FCC 15 E,15.407; FCC 68; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: RSS-Gen; ICES-003; CS-03
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63.4 mm
Gewicht
670 g
Paketgewicht
880 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.