Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87934 Becherdeckel Weiß 50 Stück(e) Zuckerrohr


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papstar 87934 Becherdeckel Weiß 50 Stück(e) Zuckerrohr
Papstar 87934 Becherdeckel Weiß 50 Stück(e) Zuckerrohr
Papstar 87934 Becherdeckel Weiß 50 Stück(e) Zuckerrohr
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87884975
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87934
EAN/GTIN:
     4002911591703
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 8 cm, Höhe: 2,5 cm - stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Zuckerrohr - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - passend für Trinkbecher Art.-Nr. 87457, 88202, 87458, 87867, 88191, 87868, 88234, 88235, 87272, 87260, 86270 Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Zuckerrohr
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: papstar einwegdeckel, einweg deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,12*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,756* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.