Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink VOID WHITE Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87887742
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     VOID WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
481 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.