| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-88039936 Herst.-Nr.: 4305000 EAN/GTIN: 4006885430501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die schwarze Klinge dieses Abbrechklingenmessers ist um 30 Prozent schärfer als herkömmliche Abbrechklingen. Dadurch schneiden Sie Materialien wie Pappe, Karton oder Folien mit höchster Präzision – ideal für Arbeiten, bei denen bereits der erste Schnitt exakt sitzen muss. Beim Schneiden liegt Ihnen das robuste Metallgehäuse aus Zinkdruckguss gut in der Hand. Die Klingen wechseln Sie unkompliziert und werkzeuglos und ersetzen sie durch extrascharfe schwarze Ersatzklingen oder handelsübliche 9-mm-Abbrechklingen. Weitere Informationen: Technische Details | Bauart | Abbrechmesser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Einziehbare Klinge | Ja | ![](/p.gif) | Segmentierte Klinge | Ja | ![](/p.gif) | Wechselklingen | Ja | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Zink | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Klingenbreite | 9 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Klingen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |