Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
wolfcraft GmbH 4284000 Teppichmesser Grau, Blau, Metallisch Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88040853
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4284000
EAN/GTIN:
     4006885428409
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Für Schneidarbeiten und sichere Haushalts- oder DIY-Anwendungen bietet Ihnen das Profi-Dual-Abbrechklingenmesser 2 Einstellungsoptionen. Mit der Sicherheitsfunktion fährt die Klinge automatisch zurück in das Gehäuse, sobald Sie den Schieber loslassen. Bei aktivierter Autolockfunktion bleibt die Klinge stehen. So können Sie für jede Anwendung die optimale Einstellung wählen und Sie benötigen für viele unterschiedliche Einsatzbereiche nur ein Tool. Beim Schneiden liegt das robuste Metallgehäuse mit der ergonomischen Weichzone gut in der Hand. Auch die Klingenführung besteht aus Metall und macht das Messer zu einem robusten und langlebigen Helfer. Die Klingen können Sie unkompliziert und werkzeuglos durch handelsübliche 18-mm-Abbrechklingen ersetzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Grau, Blau, Metallisch
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Metall
Klingenfarbe
Grau
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.