Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C262771 Herst.-Nr.: 4313000 EAN/GTIN: 4006885431300 |
| |
|
| | |
| Die Profi-Trapezklingen für alle wolfcraft-Trapezklingenmesser sind 0,65 mm stark und 52 mm lang. Die Ersatzklingen können Sie in der praktischen Aufbewahrungsbox sicher lagern. Weitere Informationen: Merkmale | Breite | 18.7 mm | | Dicke | 0.65 mm | | Länge (mm) | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,57* | € 8,84* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,29* | € 19,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,63* | € 28,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,557* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|