Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DHI-VTO4202F-MN Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DHI-VTO4202F-MN Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
Dahua Technology DHI-VTO4202F-MN Interkom-System-Zubehör Aufspannplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88558586
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTO4202F-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
49.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufspannplatte
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Dahua Europe
Material
Aluminium
IK-Kodex
IK07
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kompatibilität
VTO4202F-X Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.