Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Yeelight D2 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 5 W LED A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88659573
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YLCT01YL
EAN/GTIN:
     8886419387398
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Die Nachttischleuchte D2 unterstützt nicht nur Steuerung über App und Sprachsteuerung, sondern kann auch direkt über die seitlichen Touch-Leisten bedient werden – dort kann man ganz einfach Farbtemperatur (von warmweiß bis kaltweiß) und Helligkeit einstellen sowie aus 16 Millionen Farben wählen. Zum An-/Ausschalten reicht es aus, einmal kurz den Leuchtenkörper zu berühren, da dieser mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet ist. Zudem stehen verschiedene vorprogrammierte Lichtszenen sowie TimerFunktionen zur Verfügung. Sogar die Integration mit Razer Chroma RGB ist möglich.

Treuer Wegbegleiter über Ihren Abend
Bedienen Sie die Yeelight LED Nachttischleuchte D2 ganz einfach per Handbewegung: Die Nachttischleuchte D2 unterstützt nicht nur Steuerung über App und Sprachsteuerung, sondern kann auch direkt über die seitlichen Touch-Leisten bedient werden. Zum An-/Ausschalten reicht es aus, einmal kurz den Leuchtkörper zu berühren, da dieser mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet ist.

Ein Licht Millionen Möglichkeiten
Mit nur einer Handbewegung können Sie über die seitliche Touch- Leiste ganz einfach die Farbtemperatur (von warmweiß bis kaltweiß) und Helligkeit einstellen. Hierbei können Sie aus 16 Millionen Farben auswählen. Zudem stehen verschiedene vorprogrammierte Lichtszenen sowie Timerfunktionen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C an Mikro-USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
140 mm
Gewicht
262 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
12500
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, iOS 8.0
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsstrom
1 A
DC input Spannung
5 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbwechsel
Ja
Bewegungssensor
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
1700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Multi
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
240 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Sensor, Kabellos
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.