Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-M12SWA-TF Buchse sWRX8 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro MBD-M12SWA-TF Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
Supermicro MBD-M12SWA-TF Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     170-S-M12SWA-TF-O
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-M12SWA-TF-O
EAN/GTIN:
     672042441662
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse sWRX8
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ Threadripper™
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
6
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Warentarifnummer (HS)
84733020
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Octa-channel
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Unbuffered Speicher
Ja
Maximaler RDIMM Speicher
2000 GB
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 579,74*
€ 589,18*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 620,23*
€ 629,82*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 623,01*
€ 633,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 653,05*
€ 663,36*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 953,84*
€ 967,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,78*
€ 695,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.