Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50415-250-06 T-Shirt V-Ausschnitt Ärmellos Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50415-250-06 T-Shirt V-Ausschnitt Ärmellos Baumwolle
MASCOT 50415-250-06 T-Shirt V-Ausschnitt Ärmellos Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88780647
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209796462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Mildes professionelles Nassreinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100% cotton
Stoffgewicht
195 g/m²
Stretch
Ja
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Weiß
Erweiterte Produktfarbe
White
Riemenfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Kontrastfarbener Kragen
Ja
Ärmellängentyp
Ärmellos
Längenbeschreibung
Mini-Länge
Passform
Athletic fit
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Baujahr
2021
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
Single jersey fabric.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose.Colour 88: 99% cotton/1% viscose.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.