| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-88782785 Herst.-Nr.: 5711074481606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | | Materialbeschreibung (Name, %) | baumwolle 95%, elasthan 5% | | Stoffgewicht | 220 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | Polohemd | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Kragen-/Ausschnittstyp | Polokragen | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | | Passform | Modern fit | | Größe (S/M/L) | 2XL | Pflegehinweise | Waschbar | Ja | | Pflegehinweise | C2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |