Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15690-231-14-4XL Hosen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15690-231-14-4XL Hosen Orange
MASCOT 15690-231-14-4XL Hosen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88787366
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074338085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stretch-Hose
Stretchhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
4XL
Taschen für persönliche Utensilien
10 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
8
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.