Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88918883
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001313
EAN/GTIN:
     5099206089341
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
4.754 A
DC input Spannung
19 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Stromstecker-Typ
Typ C
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromkabellänge
2.5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangspegel
92/99 dB
Line-out Impedanz
4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Audio-Beamforming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
8 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Graphit
Schwenkbereich
-25 - 25 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)
90 dB
Mikrofonanzahl
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Wärmeableitung
64 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
7080 g
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
989 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
9305 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
3 x
Horizontales Blickfeld
82.1 °
Vertikales Blickfeld
52.2 °
Diagonales Blickfeld
90 °
Fernbedienungsschnittstelle
Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.845,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.018,42*
€ 3.591,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,58*
€ 3.564,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.918,51*
€ 3.473,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.874,30*
€ 3.420,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,66*
€ 3.386,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001325
ab € 2.843,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.